Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.-Anlasstrafo 3x400V/3x314V DAT10799


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-96150055
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     DAT10799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltransformator
Regel-Transformator
Regeltrafo

3Ph.-Anlasstrafo 3x400V/3x314V DAT10799

Weitere Informationen:
Primärspannung:
400 V
Max. Sekundärspannung:
314 V
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Motorantrieb:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 555,22*
€ 638,31*
Frei Haus
ab € 561,83*
€ 644,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,31*
€ 759,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,55*
€ 718,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.