Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95984591 Herst.-Nr.: 192002 EAN/GTIN: 4021103920022 |
| |
|
| | |
| Sechskantmuttern M5 vz 192002 Sechskantmutter nach ISO 4032 EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M5 mm für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 8 VE: 100. Weitere Informationen: | | Mit Flansch: | nein | Selbstsichernd: | nein | Mit Nylonring: | nein | Schraubsystem: | Außensechskant | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 5 | Schlüsselweite: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0119* | € 0,0177* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,0123* | € 0,0181* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0123* | € 0,0183* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,013* | € 0,0193* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,0138* | € 0,0204* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|