Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPCV 16 #1703108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPCV 16 #1703108
Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPCV 16 #1703108
Artikel-Nr.:
     3517B-95982657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703108
EAN/GTIN:
     4046356031691
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Grundleiste f. Steckverbinder DFK-IPCV 16 #1703108

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: DFK-IPCV 16/..-G, Rastermaß: 10,16 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,075*
€ 12,135*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,617*
€ 13,827*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,147*
€ 14,427*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,4465*
€ 15,8865*
25 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,4565*
€ 15,8865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,827*
€ 16,45413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,057*
€ 15,53783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,617*
€ 13,82423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0257*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.