Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 4- #1955183


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 4- #1955183
Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 4- #1955183
Artikel-Nr.:
     3517B-95981215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1955183
EAN/GTIN:
     4017918925970
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Steckverbinder CCA 2,5/ 4- #1955183

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: CCA 2,5/..-G-RN, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit Rastflansch
Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "
Downloads"
.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5002*
€ 0,7002*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5383*
€ 0,749*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,578*
€ 0,798*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6134*
€ 0,8334*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6092*
€ 0,8392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 1,96942*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 0,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.