Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Feldbuskomponente FBCon M12 4P FM EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Feldbuskomponente FBCon M12 4P FM EMC
Zubehör Feldbuskomponente FBCon M12 4P FM EMC
Artikel-Nr.:
     3517B-95969714
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8426220000
EAN/GTIN:
     4032248036516
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige

Zubehör Feldbuskomponente FBCon M12 4P FM EMC

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,38*
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,41*
€ 22,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,06*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,09*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.