| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95927279 Herst.-Nr.: E70232 EAN/GTIN: 4021179072465 |
| |
|
| | |
| Combiconstecker E70232 Zubehör, Combicon Stecker, mit Käfigzugfederklemmen 4polig, Werkstoff Gehäuse: Stromführende Teile: Cu-Legierung verzinnt Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 4 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Winkel Kontakt/Leiteranschluss: | 180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 12 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,74* | € 26,78* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,94* | € 27,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,86* | € 27,03* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,31* | € 27,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,48* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|