| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95914920 Herst.-Nr.: HK 620/65 EAN/GTIN: 4013339125302 |
| |
|
| | |
| Hakenkopfschrauben HK 620/65 Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für: Ankerschiene 2987 mit 26 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2991, 2992, 2994, 2995 mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge: 42 mm Kopfbreite: 21 mm Kopfhöhe: 15,5 mm Gewinde: M 20 Länge L: 65 mm Festigkeitsklasse: 4.6 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 20 | Länge: | 65 mm | Kopfbreite: | 17 mm | Geeignet für Montageschiene: | ja | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 13,59* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 11,4792* | € 13,6092* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,5236* | € 13,7036* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 12,2389* | € 14,3789* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 11,38* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 339,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|