Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme 56.404.9455.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95908767
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.404.9455.0
EAN/GTIN:
     4015573501188
Suchbegriffe:
Installationsklemme
Installations-Etagenklemme
Reihenklemme
Etagenklemme

Installationsklemme 56.404.9455.0

Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,08*
€ 2,52*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,848*
€ 3,358*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,47*
50
Frei Haus
ab € 2,9642*
€ 3,4942*
50
€ 5,95*
ab € 3,51641*
€ 4,12641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,358*
€ 3,99602
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,848*
€ 3,38912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 6,40*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,45*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 9,27*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 712,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.