Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 72.300.1653.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 72.300.1653.9
Artikel-Nr.:
     3517B-95908694
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.300.1653.9
EAN/GTIN:
     4015573227088
Suchbegriffe:
Kontakteinsatz für Rechtecksteckver...

Buchseneinsatz 72.300.1653.9

Buchseneinsatz mit Schraubanschluß, 16-polig, für eigensichere Anlagen Ex ia I
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-20..60 °C
Betriebstemperatur:
-20..60 °C
Bemessungsspannung:
90 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,42*
€ 17,86*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,917*
€ 18,367*
10
Frei Haus
ab € 15,468*
€ 19,108*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,4946*
€ 20,3446*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 22,8467*
€ 27,3467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,367*
€ 21,85673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,197*
€ 21,65443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,857*
€ 20,05983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,387*
€ 19,50053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,917*
€ 17,75123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.