Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95902005 Herst.-Nr.: 1745840000 EAN/GTIN: 4008190985561 |
| |
|
| | |
| Stifteinsatz HDC HE 16 MT Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper. Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 16 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 9,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,68* | € 9,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 9,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 9,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,30* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|