Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Zwillings-0.75 mm² H0,75/19S ZH W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95897949
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202820000
EAN/GTIN:
     4032248515769
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse weidmüller weiß
weidmüller aderendhülsen
aderendhülse weiß

Aderendhülse Zwillings-0.75 mm² H0,75/19S ZH W

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,25*
€ 34,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,25*
€ 49,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,70*
€ 52,70*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,72*
€ 53,83*
€ 5,95*
ab € 56,60*
€ 56,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.