Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95896860 Herst.-Nr.: 440-00018 EAN/GTIN: 4031026686394 |
|
|
| | |
| Zweifachtülle VarioPlate 4-5 mm VP-S_2/4-5 Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich. Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L). Integrierte Zugentlastung. IP 65 und IP 66. VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 21,1 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,1175* | € 0,209* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 1,4755* | € 2,2855* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,52* | € 2,36* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,36* | € 3,59* | | | | | | | | 20 | | € 4,00* | ab € 1,9265* | € 3,9825* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|