| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95889615 Herst.-Nr.: 7TAA302010R0003 EAN/GTIN: 5415022197044 |
| |
|
| | |
| Metall-Presskabelschuh m.gerader Lasche 10M10-A Color-Keyed Rohrkabelschuh mit Farbcodierung 10qmm M10 gerade Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 8 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Nennquerschnitt: | 10 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kabelschuh, Kabelschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,48* | € 36,06* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,72* | € 36,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,01* | € 39,42* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,16* | € 68,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|