| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95871992 Herst.-Nr.: 182637 EAN/GTIN: 8014212353627 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh m.Sichtloch 300qmm M12 verz. ICR30012SL für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 12 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | ja | Leiter-Klasse: | verschiedene | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,3176* | € 8,5276* | | | | | 52 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 6,6577* | € 8,8777* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 6,722* | € 9,012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|