| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95871901 Herst.-Nr.: 183368 EAN/GTIN: 8014212380920 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh m.Sichtloch 400qmm M10 verz. ICR40010SL für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 180° (horizontal) | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | ja | Leiter-Klasse: | verschiedene | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,7209* | € 14,0909* | | | | | 52 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 11,1943* | € 14,6343* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 11,358* | € 14,708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|