Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x0,34qmm türk. isol 8688


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95852255
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8688
EAN/GTIN:
     4012078545679
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 0,34mm² kla...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Zwillings-Aderendhülse 2x0,34qmm türk. isol 8688

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Zum Durchschleifen von Klemmen, Halogenfrei, Gesamtlänge 15,0  mm, 2 x 0,34  mm², Türkis, Länge 8mm, Cu, verzinnt, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02788*
€ 0,03718*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0261*
€ 0,0373*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0374*
9 Tage
6500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0376*
3 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02836*
€ 0,03776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.