Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 1676


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-95807380
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1676
EAN/GTIN:
     4012078069793
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,25mm² gelb
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert

Aderendhülse 0,25qmm 1676

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Farbcode 2, 0,25  mm², Gelb, Länge 6mm, Cu, verzinnt, Gesamtlänge 10,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0279*
28 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02062*
€ 0,02872*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02134*
€ 0,02964*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0199*
€ 0,0297*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02046*
€ 0,03036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.