Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 167H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,25qmm 167H
Aderendhülse 0,25qmm 167H
Artikel-Nr.:
     3517B-95807244
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     167H
EAN/GTIN:
     4012078069403
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,25qmm 167H

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Farbcode 1, 0,25  mm², Hellblau, Länge 6mm, Cu, verzinnt, Gesamtlänge 10,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,02046*
€ 0,02856*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0193*
€ 0,0292*
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0294*
8 Tage
9000
100
€ 6,95*
ab € 0,0196*
€ 0,0297*
2 Tage
23300
100
€ 6,40*
ab € 0,02082*
€ 0,03142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.