Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 170W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517B-95807227
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     170W
EAN/GTIN:
     4012078069502
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,75qmm 170W

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01036*
€ 0,01436*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00979*
€ 0,01502*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00989*
€ 0,01516*
8 Tage
11500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00999*
€ 0,01531*
2 Tage
18400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01054*
€ 0,01614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01502*
€ 0,01787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01366*
€ 0,01626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.