Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 7115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95807191
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7115
EAN/GTIN:
     4012078064651
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,75qmm 7115

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,75 mm², Gesamtlänge - 15 mm, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
versilbert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02531*
€ 0,03581*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,028*
€ 0,0391*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0291*
€ 0,0407*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,02927*
€ 0,04077*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03581*
€ 0,04261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02531*
€ 0,03012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.