Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10qmm 7615V


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95807164
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7615V
EAN/GTIN:
     4012078065979
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 10mm2

Aderendhülse 10qmm 7615V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 10  mm², Gesamtlänge - 15 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 100 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0276*
€ 0,0402*
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0403*
8 Tage
1800
100
€ 6,95*
ab € 0,0278*
€ 0,0404*
3 Tage
7400
100
€ 6,40*
ab € 0,02937*
€ 0,04267*
2 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,0317*
€ 0,0459*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.