Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25qmm 697V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95807047
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     697V
EAN/GTIN:
     4012078065511
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,25qmm 697V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,25  mm², Gesamtlänge - 7 mm, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,00784*
€ 0,01131*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,00789*
€ 0,01138*
4 Tage
3000
1000
€ 6,50*
ab € 0,00879*
€ 0,01269*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,00904*
€ 0,01304*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.