Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 172RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95806921
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     172RH
EAN/GTIN:
     4012078069588
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 1,5mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²

Aderendhülse 1,5qmm 172RH

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 16,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01929*
€ 0,02659*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0186*
€ 0,0272*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0273*
8 Tage
3800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0274*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02012*
€ 0,02782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.