Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95806002 Herst.-Nr.: 4718 EAN/GTIN: 4012078070225 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 1qmm 4718 Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Hülsenlänge: | 8 mm | Gesamtlänge: | 14 mm | Isoliert: | ja | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) | Halogenfrei: | ja | Farbe: | rot | Werkstoff: | Kupfer | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,00957* | € 0,01485* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,00967* | € 0,01487* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00977* | € 0,015* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,01038* | € 0,01588* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,01043* | € 0,01603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,487* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|