Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIAF 2,5 rt Ri.100 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIAF 2,5 rt Ri.100 Silikon-Litze
SIAF 2,5 rt Ri.100 Silikon-Litze
Artikel-Nr.:
     3517B-95670300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 2,5 rt Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.

SIAF 2,5 rt Ri.100 Silikon-Litze

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
3,6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8174*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0474*
€ 1,24641
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.