Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschaltgerät 230V,16A,30mA,IP55 196200015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschaltgerät 230V,16A,30mA,IP55 196200015
Schutzschaltgerät 230V,16A,30mA,IP55 196200015
Artikel-Nr.:
     3517B-95306576
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     196200015
EAN/GTIN:
     4008224292405
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Schutzschaltgerät 230V,16A,30mA,IP55 196200015

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 120,38*
€ 5,95*
ab € 105,57*
€ 120,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 129,54*
2 Tage
29
€ 4,95*
ab € 115,35*
€ 132,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,55*
€ 144,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.