Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95304701 Herst.-Nr.: 292900 EAN/GTIN: 4010337656333 |
| |
|
| | |
| Dienstzimmertermin. Arzt Rufsystem 834 292900 Dienstzimmerterminal Arztruf und Anwesenheit System 55 Programmneutral Merkmale: Das Dienstzimmerterminal ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus und steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. Rote Ruf- bzw. Weitere Informationen: | | Geeignet als Zentralplatte: | nein | Geeignet für Einstellschalter: | nein | Geeignet für Zugkontakt: | nein | Busfähig: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Radioübertragung: | ja | Geeignet für Programmwahlschalter: | ja | Blindplatte: | nein | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,51* | € 415,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,56* | € 419,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|