| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95210878 Herst.-Nr.: 85099 EAN/GTIN: 4048879080460 |
| |
|
| | |
| Primärschaltregler 85099 Kurzschluss- und überlastfest, Zulassungen UL, cUL, CE, bis 60° mit voller Leistung, is 40° 120 % Leistung, Wählbares Abschaltverhalten, Schlanke Buchform Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 40 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 360..550 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 360..550 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,33* | € 451,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,18* | € 484,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,64* | € 488,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 456,59* | € 519,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 481,96* | € 535,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|