| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95178811 Herst.-Nr.: 2CPX044231R9999 EAN/GTIN: 4011617442318 |
| |
|
| | |
| Anschlußbügel für 2x RAB10 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 30 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,25* | € 6,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,27* | € 6,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,45* | € 6,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,54* | € 6,67* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,59* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|