Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais f.Reihen-EB 1S1Ö 16A R12-110-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95110922
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22110030
EAN/GTIN:
     4010312200483
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais

Schaltrelais f.Reihen-EB 1S1Ö 16A R12-110-230V

2-polig 16A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 1 Schließer und 1 Öffner. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 19,12*
1
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 19,16*
1 Tag
45
1
€ 4,99*
ab € 14,74*
€ 19,76*
2 Tage
52
1
€ 6,40*
ab € 14,86*
€ 19,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,16*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
222382304000
ab € 11,99*
Ähnlich
ABB
2TAZ311000R2013
ab € 14,69*
Ähnlich
Doepke
09981008
ab € 11,21*
Ähnlich
Hager
ERC218
ab € 16,44*
Ähnlich
Eltako
22110011
ab € 15,06*
Ähnlich
Eltako
22100011
ab € 10,91*
Ähnlich
Eltako
22200011
ab € 15,01*
Ähnlich
Eltako
22020030
ab € 18,91*
Ähnlich
Eltako
22100030
ab € 10,14*
Ähnlich
Eltako
22220030
ab € 26,93*
Ähnlich
Eltako
22200030
ab € 14,76*
Ähnlich
Eltako
22310030
ab € 27,36*
Ähnlich
Eltako
22400030
ab € 26,95*
Ähnlich
Eltako
22100020
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.