Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Dpro-Anschlusstechnik CDM420-0108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93677747
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1064248
EAN/GTIN:
     4047084295010

4Dpro-Anschlusstechnik CDM420-0108

4Dpro-Anschlusstechnik, Connection Device Modular, CDM420-0108, Unterproduktfamilie: CDM420, Unterstützte Produkte: CLV69x, RFU63x, Lector65x, RFU65x, Kurzbeschreibung: Kit: Modulares Anschlussmodul für einen Sensor, 2-A-Sicherung, Host- und Aux-Schnittstelle auf Frontblende verfügbar, Stromversorgung CMP490, US-Netzleitung
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
167 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
192 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 762,29*
€ 863,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,60*
€ 864,49*
Frei Haus
ab € 770,58*
€ 872,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,94*
€ 1.028,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,73*
€ 1.017,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,13*
€ 978,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,35*
€ 950,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,29*
€ 907,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.