Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Dpro-Anschlusstechnik CDB405-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93677738
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1027093
EAN/GTIN:
     4047084128660

4Dpro-Anschlusstechnik CDB405-001

4Dpro-Anschlusstechnik, Connection Device Basic, CDB405-001, Unterproduktfamilie: CDB405, Unterstützte Produkte: Mobile Handheld-Scanner, ICR80x, Kurzbeschreibung: Kleines Anschlussmodul für 5-V-Handheldscanner und ICR80x
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
113,1 mm
Höhe:
53,9 mm
Tiefe:
124,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 192,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,72*
€ 193,37*
Frei Haus
ab € 164,76*
€ 200,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.