| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93354004 Herst.-Nr.: 811436 EAN/GTIN: 4051859971177 |
| |
|
| | |
| Mast mit Wallbox 1x22kW, anthr. 811436 Standrohr für Lichtstele mit quadratischem Querschnitt. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus Aluminium Vierkantprofil mit Befestigungsplatte mit vier Anschraublöchern, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Edelstahl Schrauben. Masttür mit Dreikantschloss (SW 8). Ladeeinheit in separater Box aus Aluminium. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Breite: | 156 mm | Höhe: | 4200 mm | Tiefe: | 252 mm | Montageart: | Bodenbefestigung | Mit Hausanschlusskasten (HAK): | nein | Mit Leistungsschutzschalter: | ja | Mit Energiezähler: | nein | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.661,16* | € 4.875,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.662,06* | € 4.876,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.707,87* | € 4.923,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|