Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 840, DALI 2, DT6, ws M200E130DAWS840S0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-93353051
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0837966
EAN/GTIN:
     4029299557701
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 840, DALI 2, DT6, ws M200E130DAWS840S0500

Deckenleuchte M200, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1330 mm, Breite 224 mm, Höhe 79 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK11+ 75 J, Bemessungslichtstrom 4910 lm, Bemessungsleistung 35 W, 140 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 872,20*
€ 998,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 871,83*
€ 998,56*
Frei Haus
ab € 882,59*
€ 1.007,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,00*
€ 1.187,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,58*
€ 1.169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,96*
€ 1.118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,57*
€ 1.083,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,20*
€ 1.037,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209183
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.