Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelung aus Stahlblech Olisq RWD1 ZVF 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ummantelung aus Stahlblech Olisq RWD1 ZVF 01
Ummantelung aus Stahlblech Olisq RWD1 ZVF 01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93166195
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8225800
EAN/GTIN:
     4018242684953

Ummantelung aus Stahlblech Olisq RWD1 ZVF 01

Ummantelung aus Stahlblech. Zur mechanischen Verstärkung der Seiten und Kanten der Leuchtenabdeckung. Zum Schutz vor Vandalismus sowie zur Verwendung in Sportstätten. In sachgerechter Kombination mit der entsprechenden Leuchte ist die Anwendung gemäß DIN 18032-3 ballwurfsicher. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
307,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,89*
€ 49,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 49,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,52*
€ 52,49*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 53,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.