Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1702/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93153936
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1702/200-000
EAN/GTIN:
     4055143935203
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen wago
reihenklemmen

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1702/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,704*
€ 117,804*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,70*
€ 123,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,812*
€ 125,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,62*
€ 133,012*
€ 5,95*
ab € 118,308*
€ 140,588*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,70*
€ 147,203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,98*
€ 145,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,952*
€ 137,98288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,70*
€ 134,113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,70*
€ 123,403
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,25925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.