Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-2315/107-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93153124
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-2315/107-000
EAN/GTIN:
     4055143760270
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste

2-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5mm²,or 231-2315/107-000

2-Leiter-Federleiste
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5,08 mm
15-polig
Schraubflansch
2,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
15
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,13546*
€ 11,15546*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 9,7204*
€ 11,8304*
25
Frei Haus
ab € 9,8164*
€ 11,9464*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,6077*
€ 12,8877*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,6748*
€ 12,9648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,8304*
€ 14,07818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7204*
€ 11,56728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 295,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.