| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92967114 Herst.-Nr.: 1214616 EAN/GTIN: 4063151294007 |
| |
|
| | |
| Sicherungsstecker PVPRO/OE200/F1500/13 Photovoltaik-Steckverbinder, Artikelfamilie: Sunclix, Sicherungsstecker, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), Bemessungsstrom: 13 A, Anschlussart: offenes Leitungsende, Kabeldurchmesser min.: 5,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,4 mm. SUNCLIX-Sicherungselement zur Absicherung von Modulen und Geräten in Photovoltaikanlagen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 20,39* | € 26,17* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,79* | € 26,44* | | | | Lager 3517 | | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 20,6775* | € 26,5275* | | | | | | | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 21,77625* | € 27,65625* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 23,92* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,6775* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete | Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 212,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|