Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox c-series 22kW Type2 RFID GreenEdit KC-P30-ES240022E0RGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox c-series 22kW Type2 RFID GreenEdit KC-P30-ES240022E0RGE
Wallbox c-series 22kW Type2 RFID GreenEdit KC-P30-ES240022E0RGE
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92767694
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     121.919
EAN/GTIN:
     9120050714113
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox c-series 22kW Type2 RFID GreenEdit KC-P30-ES240022E0RGE

Wallbox für intelligent gesteuertes Laden, ermöglicht sowohl einphasiges als auch dreiphasiges Laden, Montage: an der Wand oder an der Standsäule, Versorgungsnennspannung: 3 x 230V / 400V, Nennstrom (konfigurierbar): 10 A / 13A / 16A / 20A / 25A / 32A (1-phasig oder 3-phasig), Buchse: Typ 2 Normbuchse gemäß EN 62196-1 und VDEAR-E 2623-2-2 bis zu 32 A / 400 V AC, Energiezähler (LED-Anzeige): Ja, Lokales Lastmanagement: Client, Stromüberwachung: Ja, Kommunikationsprotokoll: UDP / Modbus TCP, Netzformen: TT / TN / IT, Verwendung: Innen- und Außenbereich, RFID-Karte Typ: MIFARE Karte / Tag nach ISO 14443 oder ISO 15693
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
163 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 878,06*
€ 986,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 887,95*
€ 995,84*
Frei Haus
ab € 898,20*
€ 1.006,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 930,32*
€ 1.043,06*
Frei Haus
ab € 935,59*
€ 1.053,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,06*
€ 1.241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,05*
€ 1.223,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,21*
€ 1.150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,50*
€ 1.126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,32*
€ 1.107,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.