| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92751358 Herst.-Nr.: SPK0630003BL EAN/GTIN: 4029299496826 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K DALI BTKP #SPK0630003BL Pendelleuchte Blade, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch mediumstrahlend, Länge 600 mm, Breite 42 mm, Höhe 200 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 1220 lm, Bemessungsleistung 13 W, 93 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 23 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 367,33* | € 431,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,30* | € 432,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,65* | € 435,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|