| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92668677 Herst.-Nr.: 3453S/A EAN/GTIN: 8023903418798 |
| |
|
| | |
| Türstation 316 Touch Video UP 3453S/A Türstation Serie 316 Touch Video, SB2. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8" -Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Tipptaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4000 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | ja | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.750,99* | € 5.046,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.751,89* | € 5.047,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.795,33* | € 5.094,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6.394,64* | € 6.721,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|