Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-3 E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-3 E/W
Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-3 E/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92667893
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210010047-00
EAN/GTIN:
     4056138010356
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Set Siedle Classic Edelstahl/Weiß SET CLAB 850-3 E/W

Audio-Set Siedle Classic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse.\rAnzahl Ruftasten: 3\r\rLieferumfang:\r Audio-Türstation Siedle Classic (F CL A 03 B- )\r 3 Audio-Innenstationen Siedle Basic (AIB 150- )\r Set-Netzgerät (SNG 850- )
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Unterputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 711,80*
€ 828,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 727,40*
€ 839,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 734,76*
€ 852,57*
Frei Haus
ab € 745,11*
€ 860,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 753,22*
€ 874,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,57*
€ 1.014,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,27*
€ 1.004,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,29*
€ 958,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,65*
€ 926,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,76*
€ 874,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200034998-00
ab € 238,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.