Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 7Tln. BHT-200 AKB-07i2-BusKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 7Tln. BHT-200 AKB-07i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 7Tln. BHT-200 AKB-07i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     3517B-92659810
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001907
EAN/GTIN:
     4250111811811
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 7Tln. BHT-200 AKB-07i2-BusKit

AKB-07 AudioKit 7 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
7
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 606,40*
€ 713,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 610,55*
€ 720,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 627,98*
€ 742,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 623,64*
€ 747,20*
Frei Haus
ab € 635,41*
€ 749,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,91*
€ 778,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,98*
€ 747,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.