| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92659801 Herst.-Nr.: 1000714 EAN/GTIN: 4250111821193 |
| |
|
| | |
| Antivandal-Audioset AP,1+n,1Tln.,ws ASP-1WS ASP-1WS AudioSet 1 Teilnehmer AP 1+n weiß STABILA/HAT-402. Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Technik. Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Farbe der Außenstation: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,12* | € 248,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,50* | € 256,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,10* | € 258,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,78* | € 263,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|