|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92657958 Herst.-Nr.: 200038953-00 EAN/GTIN: 4015739389537 |
| |
|
|  |  |
 | Infoschild-Modul dgr/gli ISM 611-3/1-0 DG Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo). Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Infomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | systemunabhängig | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 299 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 262,21* | € 312,09* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 266,87* | € 316,88* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 267,12* | € 321,29* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 272,15* | € 322,60* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,21* | € 325,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|