| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92655815 Herst.-Nr.: PUK10/2-EB EAN/GTIN: 4035138013093 |
| |
|
| | |
| Audio Außenstation PUK 10 Tasten 2-spaltig UP PUK10/2-EB für 10 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert bronze (EB), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 230 mm x B 274 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 181 mm x B 250 mm x T 40 mm Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 10 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 600,55* | € 700,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 624,32* | € 729,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,81* | € 747,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 648,72* | € 754,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,79* | € 761,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|