| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92651765 Herst.-Nr.: 200042896-00 EAN/GTIN: 4015739428960 |
| |
|
| | |
| Türstation Audio Classic, eds, 6 WE CL 111-6 R-02 Classic-Türstation für das 6+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse Größe C der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 6 Ruftasten. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | sonstige | Schallpegel: | 83 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 6 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 614,54* | € 694,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 625,24* | € 706,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 639,10* | € 720,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 645,35* | € 727,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 660,23* | € 742,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|