| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92650710 Herst.-Nr.: 1200210 EAN/GTIN: 4250111813068 |
| |
|
| | |
| Spannungs-Gleichrichter 12V AC / 10V DC SGR-210 SGR-210 Gleichrichter für LED-Flächenleuchte AP lichtgrau Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Stromart: | DC | Max. Ausgangsstrom: | 150 mA | Kurzschlussfest: | nein | Schutzart (IP): | IP54 | Höhe: | 43 mm | Breite: | 108 mm | Tiefe: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,54* | € 70,89* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,63* | € 71,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 72,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|