| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92597837 Herst.-Nr.: 321220 EAN/GTIN: 4260005854046 |
|
|
| | |
| Bedienfläche anth.farben lackiert 321220 Diese Ersatz-Bedienfläche wird eingesetzt, wenn die alte Bedienfläche einer Rollladenzeitschaltuhr der Serie Tastor Konsum defekt oder abgenutzt ist. Da die Bedienfläche nur eingeclipst ist gestaltet sich der Tausch für jedermann unproblematisch. Farbe: anthrazit-metallic Weitere Informationen: | | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,63* | € 13,97* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|