Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckantrieb LS40 4/16 NL BK 1242197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckantrieb LS40 4/16 NL BK 1242197
Artikel-Nr.:
     3517B-92597008
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242197
EAN/GTIN:
     3660849601331

Einsteckantrieb LS40 4/16 NL BK 1242197

Der ideale Antrieb für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. - Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen - Zuverlässige Einstellung der Antriebe mit Innensechskant - Fest montiertes Kabel - Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen - Überarbeitete Komponenten für verbesserten akustischen Komfort Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel
Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 60 GradC Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Kennen Sie schon das Somfy Modernisierungskit Funk io? Ihre Vorteile: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,64*
€ 198,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,59*
€ 198,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.